{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 7/16-20 UNF | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,27 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 20 | |
Gevind-⌀ | 11,11 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftfirkant □ | 6,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 9,9 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 27,78 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138007 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4062406210243 | |
Producentnummer | 138007 7/16-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM 7/16-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
517,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
518,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
259,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Belægning | TiAlN | AlTiX | TiN |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Gevind-⌀ | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
Gevindtype | UNF | UNF | UNF |
Gevindstørrelse | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |