Der findes et alternativ til dette produkt:

Spiraltapper HSS-E-PM G1/8

Art.-nr.: 137340 G1/8
Rabat
446,99 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Skærfasform: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/8
Belægning hårdkrom
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 5156
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,907 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Gevind-⌀ 9,73 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ 8,8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Antal skær Z 3
Gevinddybde 19,46 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137340 G1/8
EAN/GTIN 4045197079787
Producentnummer 137340 G1/8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
28
Aluminium (med korte spåner)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Forkromet overflade giver mindre materialeansats og længere standtid.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven