{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G3/4 | |
Belægning | hårdkrom | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 26,44 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftfirkant □ | 16 mm | |
Kernehul-⌀ | 24,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 52,88 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137340 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197079824 | |
Producentnummer | 137340 G3/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraltapper HSS-E-PM, hårdkrom, G: G3/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2041,27 DKK
1.013,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
1.519,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.750,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.907,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.405,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.899,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.817,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Farvering | gul | blå | grøn | blå | grøn | grøn | rød |
Gevindgange pr. tomme | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gevindstørrelse | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Gevindstigning | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |