GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor G1/8

Art.-nr.: 137310 G1/8
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Toleranceklasse: ISO 228

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Tap
Gevindstørrelse G1/8
Belægning DLC
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 5156
Toleranceklasse ISO 228
Skærfasform E
Spiralvinkel 45 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,907 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Gevind-⌀ 9,73 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ 8,8 mm
Skafttolerance h9
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Spiralvinkel-egenskab ulige
Antal spånnoter 3
Antal skær Z 3
Gevinddybde 24,33 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137310 G1/8
EAN/GTIN 4067263829829
Producentnummer 137310 G1/8

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-Performance-snittap, specielt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Dynamisk drejestigning af spånnoterne sikrer optimal spånevakuering og processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale – for den høj skærekantstabilitet.
  • Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.
  • Dynamisk drejestigning af spånnoterne.
  • Kort beskæringsform E.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven