{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6×0,75 | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,3 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,8 mm | |
Gevind-⌀ | 6,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 16,25 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137160 6,5X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197984340 | |
Producentnummer | 137160 6,5X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6HX 6,5X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
321,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
126,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | B | C |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Samlet længde L | 80 | 80 | 80 |
Gevindstørrelse | M6×0,75 | M6,5×0,75 | M6×0,75 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Skaftfirkant □ | 4,3 | 4,3 | 4,3 |