GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM 6HX 30X1,5

Art.-nr.: 137160 30X1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M30×1,5
Belægning AlTiX
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 150 mm
Skaft-⌀ Ds 22 mm
Skaftfirkant □ 18 mm
Kernehul-⌀ 28,5 mm
Gevind-⌀ 30 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering grøn
Serie Master Tap
Antal skær Z 4
Gevinddybde 75 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137160 30X1,5
EAN/GTIN 4045197900920

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Tap Universel snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven