Der findes et alternativ til dette produkt:

Spiraltapper M5

Art.-nr.: 135370 M5
Rabat
352,38 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M5
Belægning TiCN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,8 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 4,2 mm
Gevind-⌀ 5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering rød
Antal skær Z 3
Gevinddybde 10 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 135370 M5
EAN/GTIN 4045197076694
Producentnummer 135370 M5

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
4
TOOLOX 33
H
3
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med kraftig højredrejet spiral, til optimal spåntransport.
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).
Forbedrede slidegenskaber takket være optimeret HSS-E-skæremateriale

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, som er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiraltapper  M5

Spiraltapper M5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
352,38 DKK
204,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
916,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
229,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
400,80  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
129,55 DKK
32,78  DKK
plus moms plus fragt
Skærfasform C C C C C
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering rød rød hvid pink grøn
Flankevinkel 60 grader 60 grader 60 grader 60 grader 60 grader
Gevindtype M M M M M
Gevindstandard DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Gevindstigning 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven