Der findes et alternativ til dette produkt:

Spiraltapper M8

Art.-nr.: 135370 M8
Rabat
505,10 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning TiCN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skaftfirkant □ 6,2 mm
Kernehul-⌀ 6,8 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering rød
Antal skær Z 3
Gevinddybde 16 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 135370 M8
EAN/GTIN 4045197076717
Producentnummer 135370 M8

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
4
TOOLOX 33
H
3
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med kraftig højredrejet spiral, til optimal spåntransport.
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).
Forbedrede slidegenskaber takket være optimeret HSS-E-skæremateriale

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, som er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiraltapper  M8

Spiraltapper M8

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
505,10 DKK
236,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1.005,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
275 styk på lager
324,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
381,43 DKK
316,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
664 styk på lager
475,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager
174,03 DKK
48,43  DKK
plus moms plus fragt
Skærfasform C C C C C C
Antal spånnoter 3 3 4 3 3 3
Gevindstørrelse M8 M8 M8 M8 M8 M8
Gevindstigning 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm
Skaft Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9
Toleranceklasse ISO 2 6H ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2 6H ISO 2X 6HX ISO 2 6H
Skaft-⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven