{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×0,75 | |
Belægning | nitreret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 7,2 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | hvid | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132880 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197074140 | |
Producentnummer | 132880 8X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper, nitreret, MF: 8X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
213,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
686,88 DKK
181,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
382,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
176,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | hvid | rød | grøn | grøn |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevind-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Gevindstigning | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Gevinddybde | 24 mm | 24 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |