{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5×0,5 | |
Belægning | nitreret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,5 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | hvid | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 15 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132880 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074126 | |
Producentnummer | 132880 5X0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper 5X0,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
165,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
418,68 DKK
197,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager
219,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
125,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Samlet længde L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gevind-⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gevindstigning | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Skaftfirkant □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |