{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6×0,75 | |
Belægning | nitreret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,2 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | hvid | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 18 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132880 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197074133 | |
Producentnummer | 132880 6X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spånbrydertapper, nitreret, MF: 6X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
167,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
346,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
126,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 3 | 3 |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstørrelse | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |