{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M14×1 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 13 mm | |
Gevind-⌀ | 14 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 42 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132840 14X1 | |
EAN/GTIN | 4045197532510 | |
Producentnummer | 132840 14X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E form B 14X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
231,02 DKK
84,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
325,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 60 | 60 |
Gevindtype | MF | MF |
Gevindstørrelse | M14×1 | M14×1 |
Gevindstigning | 1 | 1 |
Skæreretning | højre | højre |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |