Der findes et alternativ til dette produkt:

Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 6X0,5

Art.-nr.: 132840 6X0,5
Rabat
142,52 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M6×0,5
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 4,5 mm
Skaftfirkant □ 3,4 mm
Kernehul-⌀ 5,5 mm
Gevind-⌀ 6 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 18 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132840 6X0,5
EAN/GTIN 4045197531995
Producentnummer 132840 6X0,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 6X0,5

Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 6X0,5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
142,52 DKK
35,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
186,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
196,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
109,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
109,44  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt vaporiseret ubelagt ubelagt
Gevind-⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Gevindtype MF MF MF MF MF
Kernehul-⌀ 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Standard DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374
Skaftfirkant □ 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Toleranceklasse ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven