Der findes et alternativ til dette produkt:

Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 14X1,25

Art.-nr.: 132840 14X1,25
Rabat
243,91 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M14×1,25
Belægning ubelagt
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 11 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 12,8 mm
Gevind-⌀ 14 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Antal skær Z 4
Gevinddybde 42 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132840 14X1,25
EAN/GTIN 4045197532527
Producentnummer 132840 14X1,25

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 14X1,25

Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 14X1,25

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
243,91 DKK
62,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
441,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
343,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
579,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
268,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
268,27  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt
Gevindstørrelse M14×1,25 M14×1,25 M14×1,25 M14×1,25 M14×1,25 M14×1,25
Gevindstandard DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Kernehul-⌀ 12,8 mm 12,8 mm 12,8 mm 12,8 mm 12,8 mm 12,8 mm
Standard DIN 374 DIN 2181 DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374
Skæremateriale HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS E
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 2×D ved bundhul Op til 2,5×D ved bundhul Op til 3×D ved gennemgangshul

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven