{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131850 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197070449 | |
Producentnummer | 131850 M3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper, ubelagt, M: M3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager
118,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
952 styk på lager
109,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager
135,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
113,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
153,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.155 styk på lager
77,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevind-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Gevindtype | M | M | M | M | M | M |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |