{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 5 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 18 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131850 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197070487 | |
Producentnummer | 131850 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.552 styk på lager
118,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.942 styk på lager
113,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
159,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.877 styk på lager
81,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Skaftfirkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Gevinddybde | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul ;Op til 2×D ved gennemgangshul |