Maskinsnittap med spånbryder kort, ubelagt, M: M8

Art.-nr.: 131450 M8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
901 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 352
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 352
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 6,8 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 24 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131450 M8
EAN/GTIN 4045197069788
Producentnummer 131450 M8

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Anvendelse:

Som hånd- eller maskinsnittap.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven