Maskinsnittap med spånbryder kort, ubelagt, M: M4

Art.-nr.: 131450 M4
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 352
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,7 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 4,5 mm
Skaftfirkant □ 3,4 mm
Kernehul-⌀ 3,3 mm
Gevind-⌀ 4 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 12 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 131450 M4
Kopier
EAN/GTIN 4045197069757
Kopier
Producentnummer 131450 M4
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
13
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
15
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
15
Olie
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Anvendelse:

Som hånd- eller maskinsnittap.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven