{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131450 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197069795 | |
Producentnummer | 131450 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Maskinsnittap med spånbryder kort, ubelagt, M: M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
875 styk på lager
154,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
107,13 DKK
48,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Gevind-⌀ | 10 mm | 10 mm |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Standard | DIN 352 | DIN 352 |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |