{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/4 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Gevind-⌀ | 13,16 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 11,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 26,32 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130650 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067760 | |
Producentnummer | 130650 G1/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Håndsnittapsæt, ubelagt, G: G1/4
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
192,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager
320,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
156,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
226,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Flankevinkel | 55 grader | 55 grader | 55 grader | 55 grader |
Gevindstørrelse | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |