{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/4 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Gevind-⌀ | 13,16 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 11,8 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 26,32 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130550 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067609 | |
Producentnummer | 130550 G1/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Håndsnittapsæt G1/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
304 styk på lager
315,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
153,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
218,28 DKK
184,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Flankevinkel | 55 | 55 | 55 |
Gevindgange pr. tomme | 19 | 19 | 19 |
Gevindtype | G | G | G |
Gevindstørrelse | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Kernehul-⌀ | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Norm | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Skaftfirkant □ | 9 | 9 | 9 |