{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,309 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 11 | |
Gevind-⌀ | 33,25 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftfirkant □ | 20 mm | |
Kernehul-⌀ | 30,75 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 66,5 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130550 G1 | |
EAN/GTIN | 4045197067654 | |
Producentnummer | 130550 G1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Håndsnittapsæt G1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
2.242,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
1.091,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1504,88 DKK
1.214,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Gevindgange pr. tomme | 11 | 11 | 11 |
Gevindtype | G | G | G |
Gevindstørrelse | G1 | G1 | G1 |
Gevindstigning | 2,309 | 2,309 | 2,309 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 30,75 | 30,75 | 30,75 |