Håndsnittapsæt G1.1/2

Art.-nr.: 130550 G1.1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 5157
  • Skærfasform: C; D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1.1/2
Belægning ubelagt
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS
Norm DIN 5157
Skærfasform C; D
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,309 mm
Gevindgange pr. tomme 11
Gevind-⌀ 47,8 mm
Samlet længde L 140 mm
Skaft-⌀ Ds 36 mm
Skaftfirkant □ 29 mm
Kernehul-⌀ 45,25 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 95,6 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130550 G1.1/2
EAN/GTIN 4045197067678
Producentnummer 130550 G1.1/2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2-delt sæt, bestående af spids- og sluttap.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven