{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A; D; C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittapper | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 10 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130250 M5 | |
EAN/GTIN | 4067263021926 | |
Producentnummer | 130250 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Håndsnittapsæt M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.231 styk på lager
138,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.636 styk på lager
200,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
576,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
716,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
427,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | rød | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Standard | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |