{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | A | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,2 mm | |
Gevind-⌀ | 5 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 10 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130160 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197065582 | |
Producentnummer | 130160 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Håndsnittapper enkeltvis Spidstap M5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
545 styk på lager
71,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
409 styk på lager
9,60 €
plus moms
plus fragt
|
|
Type d'outil de filetage | Håndsnittap | Tarauds main |
Revêtement | ubelagt | non revêtu |
Filetage ⌀ | 5 | 5 |
Taille de filetage | M5 | M5 |
Arrosage interne | nej | non |
Norme | DIN 352 | DIN 352 |
Sens de la coupe | højre | à droite |