Håndsnittapper enkeltvis Spidstap, ubelagt, M: M8

Art.-nr.: 130160 M8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
417 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gewindeart: M
  • Flankevinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gewindegröße M8
Beschichtung ubelagt
Gewindeart M
Flankevinkel 60 grader
Schneidstoff HSS
Norm DIN 352
Gevindstandard DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Skærfasform A
Schaft Cylinderskaft med h9
Innenkühlung nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Schneidrichtung højre
Gewindesteigung 1,25 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 6,8 mm
Gevind-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 16 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 130160 M8
EAN/GTIN 4045197065605
Producentnummer 130160 M8
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven