{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Rozměr závitu | 3.5/8-16 UN LH | |
Belægning | TiN | |
Druh závitu | UN-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Řezný materiál | HSS | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
Skæreretning | venstre | |
Stoupání závitu | 1,588 mm | |
Chodů na palec | 16 | |
Závit ⌀ | 92,075 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 56 mm | |
Stopka 4hran □ | 44 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 90,55 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Počet drážek na třísky | 10 | |
Farvering | uden | |
Počet břitů Z | 10 | |
Hloubka závitu | 138,11 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130056 3.5/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406056254 | |
Producentnummer | 130056 3.5/8-16 |