{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Rozměr závitu | 2.1/2-8 UN LH | |
Belægning | TiN | |
Druh závitu | UN-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Řezný materiál | HSS | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
Skæreretning | venstre | |
Stoupání závitu | 3,175 mm | |
Chodů na palec | 8 | |
Závit ⌀ | 63,5 mm | |
Celková délka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Stopka 4hran □ | 39 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 60,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Farvering | uden | |
Počet břitů Z | 6 | |
Hloubka závitu | 95,25 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130056 2.1/2-8 | |
EAN/GTIN | 4062406055806 | |
Producentnummer | 130056 2.1/2-8 |