Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind 3.1/4-4

Art.-nr.: 130056 3.1/4-4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNC-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Gevindstandard: ASME B1.1
  • Toleranceklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 3.1/4-4 UNC LH
Belægning TiN
Gevindtype UNC-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Gevindstandard ASME B1.1
Toleranceklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning venstre
Gevindstigning 6,35 mm
Gevindgange pr. tomme 4
Gevind-⌀ 82,55 mm
Samlet længde L 160 mm
Skaft-⌀ Ds 50 mm
Skaftfirkant □ 39 mm
Kernehul-⌀ 76,06 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 8
Farvering uden
Antal skær Z 8
Gevinddybde 123,83 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130056 3.1/4-4
EAN/GTIN 4062406056155
Producentnummer 130056 3.1/4-4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
13
Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
9
Stål < 750 N/mm²
P
9
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven