{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,4 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,55 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122809 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197759108 | |
Producentnummer | 122809 8,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.765,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D |
Farvering | gul | grøn | grøn |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |