{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,7 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 64,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 76 mm | |
Samlet længde L | 114 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,45 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122809 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197759030 | |
Producentnummer | 122809 7,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 7,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.381,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
955,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 76 | 76 | 76 | 76 |