{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,6 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,45 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122809 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197758828 | |
Producentnummer | 122809 5,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 5,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.340,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.229,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | gul | gul | grøn | grøn | grøn |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |