{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122681 6,6 | |
EAN/GTIN | 4062406791858 | |
Producentnummer | 122681 6,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
652,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
731,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
403,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m6 | m7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43,1 mm | 43,1 mm | 43,1 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |