{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 54,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122681 10,8 | |
EAN/GTIN | 4062406792220 | |
Producentnummer | 122681 10,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 10,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.069,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
672,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlSiN | TiAlN | AITiN |
Samlet længde L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m6 | m7 |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |