{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122681 6,4 | |
EAN/GTIN | 4062406791834 | |
Producentnummer | 122681 6,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 6,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
652,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
731,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farvering | pink | blå | grøn | rød |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Spånnotlængde Lc | 53 | 53 | 53 | 53 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |