{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,45 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122659 4,45 | |
EAN/GTIN | 4062406878436 | |
Producentnummer | 122659 4,45 |