HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm eller tommer): 1/8

Art.-nr.: 122659 1/8
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m6
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tomme, nom. ⌀ svarer til 3,18 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ m6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 23,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 28 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,08 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122659 1/8
EAN/GTIN 4062406114138
Producentnummer 122659 1/8

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
95
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − som følge deraf skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Høj flugtningspræcision og rundhed af boringen takket være 4 styrekanter. Fremragende spåntransport takket være 4 interne kølekanaler fra ⌀ 3,8 mm. Op til ⌀ 3,7 mm med 2 interne kølekanaler. Lige hovedskær med kant-afrunding og en særlig notform frembringer korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Advarsel:

Størrelser med X til sidst = skær-⌀-tolerance h7.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122661.
Form HE: Bestilles med nr. 122659 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven