HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 3,05

Art.-nr.: 122659 3,05
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m6
  • Antal skær Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 3,05 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 6537
    Udførelse 6×D
    Tolerance, nom. ⌀ m6
    Antal skær Z 2
    Spidsvinkel 140 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 23,4 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling Ja, med 25 bar
    Spåntagningsstrategi HPC
    Semi-standard ja
    Spånnotlængde Lc 28 mm
    Samlet længde L 66 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Skafttolerance h6
    Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,08 mm/o
    Farvering blå
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 122659 3,05
    EAN/GTIN 4062406114008
    Producentnummer 122659 3,05

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    170
    Stål < 750 N/mm²
    P
    140
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG (G)
    K
    95
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig kerne og specialspids − som følge deraf skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Høj flugtningspræcision og rundhed af boringen takket være 4 styrekanter. Fremragende spåntransport takket være 4 interne kølekanaler fra ⌀ 3,8 mm. Op til ⌀ 3,7 mm med 2 interne kølekanaler. Lige hovedskær med kant-afrunding og en særlig notform frembringer korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

    Advarsel:

    Størrelser med X til sidst = skær-⌀-tolerance h7.

    Bemærk:

    Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
    Form HB: Bestilles med nr. 122661.
    Form HE: Bestilles med nr. 122659 + 129100HE.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven