{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 1,59 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,033 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122659 1/16 | |
EAN/GTIN | 4062406117511 | |
Producentnummer | 122659 1/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm eller tommer): 1/16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
651,12 DKK
286,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
358,19 DKK
274,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
252,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
291,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
543,84 DKK
140,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
251,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 6×D | 6×D | 4×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | 13 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 14 mm | 16 mm |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,6 mm | 10,7 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 11,615 mm | 13,6 mm |