{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 42,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,09 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122642 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197971920 | |
Producentnummer | 122642 6,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
579,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
697,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
250,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |