{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 5,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122642 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197971883 | |
Producentnummer | 122642 5,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
525,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
402 styk på lager
237,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | m7 |