{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122500 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197050007 | |
Producentnummer | 122500 3,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 3,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
582,58 DKK
330,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
539,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
520,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
630,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | grøn | blå | grøn | gul | grøn | pink |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |