Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,0-Xmm

Art.-nr.: 122500 2,0-X
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område 2 mm - 2,99 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 20 mm
Samlet længde L 55 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122500 2,0-X
Producentnummer 122500 2,0-X

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
70
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Konvekse hovedskær med afrunding på skærene og en særlig notform, der giver korte spåner, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr.122475 og 122476.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122445/122505.
Form HE: bestilles med nr. 122440/122500 og 129100HE.
Leveringstid: 12 uger
Mindste ordremængde: 3 stk
Kundespecifik specialordre:
Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tages ikke retur. Over- og underlevering på ±10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,0-Xmm

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,0-Xmm

på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
858,23  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
715,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
560,16  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
466,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
758,10  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
631,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
750,95  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
625,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra 1  stk.
708,04  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
590,03  DKK
plus moms plus fragt
Semi-standard ja ja ja ja ja ja
Farvering grøn gul grøn rød blå grøn
Samlet længde L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Indvendig køling Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar Ja, med 25 bar
Standard DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Skæremateriale HM HM HM HM HM HM

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven