{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122500 8,06-X | |
Producentnummer | 122500 8,06-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm |
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.068,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
890,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
724,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
604,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.144,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
953,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 8,06-X
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.171,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
975,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.135,36 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
946,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 grader | 135 grader | 140 grader | 135 grader | 140 grader | 135 grader |