{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122490 3,4 | |
EAN/GTIN | 4067263004011 | |
Producentnummer | 122490 3,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 3,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
313,64 DKK
135,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AITiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | blå | grøn | blå | grøn | rød | pink |
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm |