{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 15,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 3 | |
Spidsvinkel | 145 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 42,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,61 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122436 15,2 | |
EAN/GTIN | 4045197793386 | |
Producentnummer | 122436 15,2 |