{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 10,32 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 3 | |
Spidsvinkel | 145 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 39,52 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122436 13/32 | |
EAN/GTIN | 4062406126957 | |
Producentnummer | 122436 13/32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED HM-bor, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 13/32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.422,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.422,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1296,28 DKK
361,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 145 grader | 145 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm | 10,32 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 39,52 mm | 39,6 mm | 39,6 mm | 39,52 mm | 39,52 mm | 39,52 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |