{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 46,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i Inconel® | 0,2 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122430 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197537812 | |
Producentnummer | 122430 17,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 17,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3382,25 DKK
804,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1582,58 DKK
782,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.617,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | AITiN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |