{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i Inconel® | 0,12 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122430 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197536563 | |
Producentnummer | 122430 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 11,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1352,16 DKK
382,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
559,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.296,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.076,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |