{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ Nominale DC | 15,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 42,2 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 65 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in Inconel® | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Artikelnummer | 122430 15,2 | |
EAN/GTIN | 4045197537799 | |
Producentnummer | 122430 15,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 15,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2100,87 DKK
576,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
185,33 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
166,43 €
111,50 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
264,16 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
135,98 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
142,80 €
plus moms
plus fragt
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Colore collarino | rosa fucsia | verde | blu | verde | verde | blu |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 135 grado | 140 grado | 140 grado |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | ||
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm |